Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH5X45EFZISO/200
Spartex:VTBPH5X45EF4Z/200
Rubix:08410864
Fabrikant:007985.04106.9050.045
EAN:4043952551042


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M5X45
Kruiskopschroef 5x45 - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7985 Aanhaalbereik = 200 p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 23,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm