Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH6X12EFZISO/200
Spartex:VTBPH6X12EF4Z/200
Rubix:08410869
Fabrikant:007985.04106.9060.012
EAN:4043952551080


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M6X12
Kruiskopschroef 6X12 - PHILLIPS PH3 - staal verzinkt DIN 7985 Aanhaalbereik = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | 3 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm