Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH8X45EFZISO
Spartex:VTBPH8X45EF4Z
Rubix:08410600
Fabrikant:007985.04106.0080.045
EAN:4043952550359


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH GVP D7985-H M8X45
Kruiskopschroef 8x45 - PHILLIPS PH4 - verzinkt staal DIN 7985
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2230 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | 4 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm