Referenties
Spartex:THF10X80X1PF10
Rubix:08060378
Fabrikant:000960.10000.0102.080
EAN:4051427315204


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT METRISCH EXTRA FIJN D960 10X1,00X80/S=17
Zeskantbout, 10X80 SW17 - fijne draad - staal 10.9 DIN 960 (ISO8765)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 960 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 64,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm