Referenties
Vervangen ref.:VMTCF10X40EFLT/100
Spartex:VTCF10X40LTISO/100
Rubix:08286773
Fabrikant:001207.70000.9100.040
EAN:4043952997680


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M10X40
Glasschroef 10x40 - messing ISO 1207 (DIN84) Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,08 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 243,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M10