Referenties
Vervangen ref.:VMTCF10X70EFZ4/100
Spartex:VTCF10X70ZISO/100
Rubix:08410179
Fabrikant:001207.04100.9100.070
EAN:4043952994399


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M10X70
Pankopschroef 10x70 - verzinkt staal ISO 1207 (DIN84) Aandraaimoment =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 78,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M10