Referenties
Vervangen ref.:VMTCF2X6EFZ4
Spartex:VTCF2X6ZISO
Rubix:08410064
Fabrikant:001207.04100.0020.006
EAN:4043952991510


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M2X6
Pankopschroef 2X6 - verzinkt staal ISO 1207 (DIN84)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,20 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 49,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2