SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X4

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCFDU4X4EFA2
Spartex:VMTCF4X4EFA2-50
Rubix:08329985
Fabrikant:008424 4
EAN:4043377008435
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X4


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 15,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 19,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4