SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X70
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED10X70PFA4-50
Rubix:08260774
Fabrikant:7984410 70
EAN:4043377173461

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X70
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,65 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 64,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
