Referenties
Vervangen ref.:VMTCLF6X10EFPLT
Spartex:VMTCLF6X10EFPAISO
Rubix:08298493
Fabrikant:001580.80000.0060.010
EAN:4051426015549


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
Productdetails : SPARTEX KUNST PA6.6 METAALSCHR CILKOP GR ZSN D85/I1580 M6X10
Panschroef met sleufkop 6x10 - polyamide ISO 1580 (DIN85)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 6,6 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm