Referenties
Vervangen ref.:VMTFF10X100EF4Z/100
Spartex:VTFF10X100EFZISO/100
Rubix:08410311
Fabrikant:002009.04100.9100.100
EAN:4051426682062


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M10X100
Verzonkenkopschroef met sleufkop 10x100 - verzinkt staal ISO 2009 (DIN963) Aanhaalbereik = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,86 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 94,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm