Referenties
Vervangen ref.:VMTFF12X20EFLT/50
Spartex:VTFF12X20EFLTISO/50
Rubix:08286893
Fabrikant:002009.70000.9120.020
EAN:4051426685612


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M12X20
Verzonkenkopschroef met sleuf 12x20 - messing ISO 2009 (DIN963) Aandraaimoment = 50p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,26 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 72,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm