Referenties
Vervangen ref.:VMTFF12X60EF4Z/50
Spartex:VTFF12X60EFZISO/50
Rubix:08410318
Fabrikant:002009.04100.9120.060
EAN:4051426682154


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M12X60
Verzonkenkopschroef met sleuf 12X60 - verzinkt staal ISO 2009 (DIN963) Aandraaimoment =50p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,47 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 57,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm