Referenties
Vervangen ref.:VMTFF6X40EFLT/200
Spartex:VTFF6X40EFLTISO/200
Rubix:08286872
Fabrikant:002009.70000.9060.040
EAN:4051426685322


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M6X40
Verzonkenkopbout 6X40 - messing ISO 2009 (DIN963) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 112,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm