Referenties
Spartex:BTH16X300PF8GAISO
Rubix:08065262
Fabrikant:004014.08204.0160.300
EAN:4051426768957


Technische samenvatting
| Lengte | 300 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : THVZ 8.8 SB CONSTR.BOUT+MOER EN15048-1 I4014/4032 M16X300
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X300 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,71 excl. BTW
/ stuk
€ 12,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
300 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16