SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X70/70

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMBC10X70EFA4-70
Rubix:A0822887
Fabrikant:69214010 70
EAN:4043377404787
SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X70/70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X70/70


SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M10X70/70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 113,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 137,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter