Referenties
Vervangen ref.:TH16X150PF12
Spartex:TH16X150PF12ISO
Rubix:0899114149
Fabrikant:004014.12000.0160.150
EAN:4043952401576


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 BOUT D931/I4014 M16X150
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X150 - SW24 staal 12,9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,71 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 106,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
150 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16