Referenties
Spartex:THEMBDCRAN6X10EF10Z
Rubix:08032370
Fabrikant:088933.40100.0060.010
EAN:4043952689868


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.90/100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFB. D6921 M6X10
6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 117,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm