Referenties
Spartex:TH16X70PF8.G321AISO
Rubix:08012643
Fabrikant:004014.08320.0160.070
EAN:4043952780077

Productdetails : SPARTEX ZINKFL/FLZNNC-NC6 8.8 BOUT D931/I4014 M16X70
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X70 G321A ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,74 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 63,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16
