SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X120

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X120EFA4-80
Rubix:A0819656
Fabrikant:093348016 120
EAN:4043377245717
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X120

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X120


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 85,93 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 103,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16