Referenties
Vervangen ref.:TH18X130PF8Z
Spartex:TH18X130PF8ZISO
Rubix:08011001
Fabrikant:004014.08100.0180.130
EAN:4043952415436


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M18X130
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 18X130 - SW27 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,99 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 84,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18