Referenties
Vervangen ref.:TH20X180PF8GA
Spartex:TH20X180PF8GAISO
Rubix:08050093
Fabrikant:004014.08200.0200.180
EAN:4043952417782


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 BOUT ISO P. D931/I4014 M20X180
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 20X180 - SW30 staal galva ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,09 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 77,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20