Referenties
Spartex:TH10X22EF8
Rubix:08040614
Fabrikant:000933.08000.0100.022
EAN:4043952259207

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M10X22
Zeskantschroeven met schroefdraad totaal 10X22 - SW17 staal 8.8 DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 49,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10
