Referenties
Vervangen ref.:TH20X75PF8
Spartex:TH20X75PF8ISO
Rubix:08040168
Fabrikant:004014.08000.0200.075
EAN:4043952408568

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M20X75
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 20X75 - SW30 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
75 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20
