Referenties
Vervangen ref.:TH24X280PF10
Spartex:TH24X280PF10ISO
Rubix:08062265
Fabrikant:004014.10000.0240.280
EAN:4043952398876


Technische samenvatting
| Lengte | 280 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M24X280
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 24X280 - SW36 staal 10.9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,17 excl. BTW
/ stuk
€ 14,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
280 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24