SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M12X25/S=19

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881650
Spartex:TH12X25EFA2-70
Rubix:08210188
Fabrikant:0933212 25
EAN:4043377088987
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M12X25/S=19

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M12X25/S=19


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M12X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 0,32 excl. BTW
/ stuk
€ 0,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12