Referenties
Vervangen ref.:TH24X85PF8GA
Spartex:TH24X85PF8GAISO
Rubix:0899106542
Fabrikant:004014.08200.0240.085
EAN:4043952417867

Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 BOUT ISO P. D931/I4014 M24X85
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 24X85 - SW36 staal galva ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
85 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24
