Referenties
Vervangen ref.:TH27X80PF8
Spartex:TH27X80PF8ISO
Rubix:08040231
Fabrikant:004014.08000.0270.080
EAN:4043952409794

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M27X80
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 27X80 - SW41 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,34 excl. BTW
/ stuk
€ 7,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27
