Referenties
Vervangen ref.:TH30X190PF8
Spartex:TH30X190PF8ISO
Rubix:08040651
Fabrikant:004014.08000.0300.190
EAN:4043952410271


Technische samenvatting
| Lengte | 190 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M30X190
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 30X190 - SW46 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,70 excl. BTW
/ stuk
€ 20,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
190 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30