SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M4X35

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH4X35EFA4-50
Rubix:09432590
Fabrikant:093344 35
EAN:4043377095725
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M4X35
brand logo

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M4X35


SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M4X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad4 mm
€ 18,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M4