Referenties
Vervangen ref.:TH33X160PF8Z
Spartex:TH33X160PF8ZISO
Rubix:08011112
Fabrikant:004014.08100.0330.160
EAN:4043952416648


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M33X160
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 33X160 - SW50 staal verzinkt ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M33 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,37 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 123,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M33