Referenties
Vervangen ref.:TH42X140PF10
Spartex:TH42X140PF10ISO
Rubix:A0055988
Fabrikant:004014.10000.0420.140
EAN:4043952400142


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M42X140
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 42X140 - SW65 staal 10.9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M42 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,63 excl. BTW
/ stuk
€ 34,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M42