Referenties
Vervangen ref.:TH45X180PF10
Spartex:TH45X180PF10ISO
Rubix:A0315983
Fabrikant:004014.10000.0450.180
EAN:4043952400319


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M45X180
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 45X180 - SW70 staal 10.9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M45 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,84 excl. BTW
/ stuk
€ 59,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M45