Referenties
Vervangen ref.:TH16X140EF8GA
Spartex:TH16X140EF8GAISO
Rubix:0899112438
Fabrikant:004017.08200.0160.140
EAN:4043952452967


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 TAPBOUT ISO P. D933/I4017 M16X140
Metaalschroeven TH totale draad 16X140 - Binnenzeskant SW24 staal galva ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,62 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 86,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16