Referenties
Vervangen ref.:TH20X45EF8
Spartex:TH20X45EF8ISO
Rubix:08040547
Fabrikant:004017.08000.0200.045
EAN:4043952444801

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M20X45
Metaalschroeven TH totale draad 20X45 - SW30 staal 8,8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20
