SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X250

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X250PFA4-80
Rubix:A0819375
Fabrikant:093148024 250
EAN:4043377274083
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X250

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X250


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X250

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 131,01 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 158,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

250 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24