SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M12X25/S=19

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH12X25EFA4-80
Rubix:08211085
Fabrikant:093348012 25
EAN:4043377096777
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M12X25/S=19
brand logo

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M12X25/S=19


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M12X25
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 0,56 excl. BTW
/ stuk
€ 0,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12