Referenties
Vervangen ref.:TH6X14EF8Z
Spartex:TH6X14EF8ZISO
Rubix:08011150
Fabrikant:004017.08100.0060.014
EAN:4043952448953


Technische samenvatting
| Lengte | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M6X14
Metaalschroeven TH totale draad 6X14 - Binnenzeskant SW10 - verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
14 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6