Referenties
Vervangen ref.:STHCPL10X12Z
Spartex:STHCPL10X12EFZ
Rubix:08132484
Fabrikant:004026.12100.0100.012
EAN:4051426079626


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X12
Binnenzeskantschroef zonder platte kop 10X12 - verzinkt staal ISO 4026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
12 mm