SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X35

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT4X35EFA2
Rubix:A0827033
Fabrikant:402724 35
EAN:4043377354655
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X35

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X35


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 30,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking