Referenties
Spartex:GOUJ1-12X90EFA2
Rubix:08254515
Fabrikant:0938212 90
EAN:4043377101167


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M12X90
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 310,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm