Referenties
Vervangen ref.:STHCPL4X12Z
Spartex:STHCPL4X12EFZ
Rubix:08132459
Fabrikant:004026.12100.0040.012
EAN:4051426079022


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X12
Binnenzeskantschroef met platte kop 4X12 - staal verzinkt ISO 4026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 45,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
12 mm