Referenties
Spartex:GOUJ1.25-20X65EFA2
Rubix:08252722
Fabrikant:0939220 65
EAN:4043377105561


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M20X65
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M20X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
65 mm