Referenties
Vervangen ref.:STHCTETON10X60
Spartex:VSTHCT10X60EFISO
Rubix:0899105596
Fabrikant:004028.12000.0100.060
EAN:4051426087676


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M10X60
Stelschroef met binnenzeskant en tenon 10X60 staal 45H ISO 4028
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,65 excl. BTW
/ stuk
€ 0,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm