Referenties
Vervangen ref.:STHCTETON6X40
Spartex:VSTHCT6X40EFISO
Rubix:08132697
Fabrikant:004028.12000.0060.040
EAN:4051426087348


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M6X40
Stelschroef met binnenzeskant en tap 6X40 staal 45H ISO 4028
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm