Referenties
Vervangen ref.:STHCTETON6X50
Spartex:VSTHCT6X50EFISO
Rubix:08132698
Fabrikant:004028.12000.0060.050
EAN:4051426087362


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M6X50
Stelschroef met binnenzeskant en tap 6X50 staal 45H ISO 4028
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 59,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm