SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X12
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT12X12EFA4
Rubix:08261286
Fabrikant:4027412 12
EAN:4043377071668


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X12
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
12 mm