Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV12X40
Spartex:VSTHCC12X40EFISO
Rubix:08121767
Fabrikant:004029.12000.0120.040
EAN:4051426091765


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M12X40
Inbusschroef met binnenzeskant en cupseind 12X40 staal 45H ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
40 mm