Referenties
Spartex:VSTFC3X4EFA1
Rubix:08252785
Fabrikant:043823 4
EAN:4043377033864


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M3X4
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M3X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 438 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 43,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen