Referenties
Spartex:GOUJ1.25-12X110EFA4
Rubix:A0820055
Fabrikant:0939412 110
EAN:4043377106896


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M12X110
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M12X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 573,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
110 mm